Ring-Maulschlüssel 603-13 · s: 13 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 160 mm

Artikelnummer: Z00351474
EAN: 4000896023738
Herstellernummer: 603-13
Ring-Maulschlüssel 603-13 · s: 13 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 160 mm
UVP: 11,07 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,06 € VE 1 Stück Netto 8,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Kurze Ausführung
    603-5,5 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Schlüsselweite (s1) (mm) 13
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 8
Kopfstärke (a2) (mm) 5.6
Länge (mm) 160
Gesamtlänge (für eClass) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen