Ring-Maulschlüssel 603-15 · s: 15 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 180 mm

Artikelnummer: Z00351478
EAN: 4000896023769
Herstellernummer: 603-15
HAZET
Ring-Maulschlüssel 603-15 · s: 15 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 180 mm
UVP: 12,20 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 10,44 € VE 1 Stück Netto 8,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Kurze Ausführung
    603-5,5 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 15
Schlüsselweite (s1) (mm) 15
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 9
Kopfstärke (a2) (mm) 6
Länge (mm) 180
Gesamtlänge (für eClass) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen