• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

HAZET Ring-Maulschlüssel 603-17 - Außen-Doppel-Sechskant Profil - 17 mm

Artikelnummer:  
Z00351480 
EAN:  
4000896023783 
Herstellernummer:  
603-17 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 13,92 €
9,01 €

Netto 7,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant Profil
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 200
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 25.5 Millimeter
Kopfbreite (b2) 36.5 Millimeter
Kopfstärke (a1) 10 Millimeter
Kopfstärke (a2) 6.4 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 7738
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (s1) 17 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Kurze Ausführung
    603-5,5 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

16 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben