Ring-Maulschlüssel 603-24 · s: 24 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 270 mm

Artikelnummer: Z00351470
EAN: 4000896023844
Herstellernummer: 603-24
HAZET
Ring-Maulschlüssel 603-24 · s: 24 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 270 mm
UVP: 23,62 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 19,99 € VE 1 Stück Netto 16,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Kurze Ausführung
    603-5,5 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24
Schlüsselweite (s1) (mm) 24
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 13.5
Kopfstärke (a2) (mm) 8.5
Länge (mm) 270
Gesamtlänge (für eClass) 270

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen