Ring-Maulschlüssel 603-27 · s: 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 305 mm

Artikelnummer: Z00351462
EAN: 4000896023868
Herstellernummer: 603-27
Ring-Maulschlüssel 603-27 · s: 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 305 mm
UVP: 28,74 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 23,61 € VE 1 Stück Netto 19,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Kurze Ausführung
    603-5,5 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Schlüsselweite (s1) (mm) 27
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 15
Kopfstärke (a2) (mm) 9.3
Länge (mm) 305
Gesamtlänge (für eClass) 305

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen