Ring-Maulschlüssel 603-6 · s: 6 mm · Außen-Sechskant · l: 100 mm

Artikelnummer: Z00351465
EAN: 4000896023950
Herstellernummer: 603-6
HAZET
Ring-Maulschlüssel 603-6 · s: 6 mm · Außen-Sechskant · l: 100 mm
UVP: 9,52 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 8,65 € VE 1 Stück Netto 7,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Kurze Ausführung
    603-5,5 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6
Schlüsselweite (s1) (mm) 6
Abtrieb Außen-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 5.1
Kopfstärke (a2) (mm) 4
Länge (mm) 100
Gesamtlänge (für eClass) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen