HAZET Ring-Maulschlüssel 603-8 · s: 8 mm · Außen-Sechskant · l: 120 mm

Artikelnummer: Z00351473
EAN: 4000896024018
Herstellernummer: 603-8
HAZET Ring-Maulschlüssel 603-8 · s: 8 mm · Außen-Sechskant · l: 120 mm
UVP: 9,34 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 6,93 € Netto 5,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Kurze Ausführung
    603-5,5 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm ISO 7738
Max. Kopfhöhe 4.500000 Millimeter
Gesamtlänge 120 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Gewicht 28 Gramm
Außenmaß (b2) 18.300000 Millimeter
Schlüsselweite 8.000000 Millimeter
Min. Kopfhöhe 5.900000 Millimeter
Außenmaß (b1) 13.100000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]