BRONZE Ringmaulschlüssel 1.13/16"

Artikelnummer: Z00492789
EAN: 4042146527771
Herstellernummer: 963.7336
BRONZE Ringmaulschlüssel 1.13/16"
Inkl. Steuern: 116,13 € VE 1 Stück Netto 97,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.13/16"
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 67
Außenmaß B2 (mm) 95
Kopfhöhe (A1) (mm) 24
Kopfhöhe (A2) (mm) 18
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 1900
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 410
Hauptkatalogseite K15I_298
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen