KS TOOLS BRONZEplus Ringmaulschlüssel 14 mm

Artikelnummer: Z00492726
EAN: 4042146527146
Herstellernummer: 963.7273
KS TOOLS BRONZEplus Ringmaulschlüssel 14 mm
Brutto Set-Preis 23,41 € Netto 19,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 14
Material1 Alluminium-Bronze
Kopfhöhe (A1) 10 Millimeter
Profil2 metrisch
Außenmaß B1 22 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 190
Gewicht in g 160 Gramm
Kopfhöhe (A2) 7 Millimeter
Außenmaß B2 32 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_297
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]