BRONZE Ringmaulschlüssel 21 mm

Artikelnummer: Z00492733
EAN: 4042146527214
Herstellernummer: 963.7280
BRONZE Ringmaulschlüssel 21 mm
Inkl. Steuern: 30,73 € VE 1 Stück Netto 25,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 360 Gramm
Kopfhöhe (A1) 14 Millimeter
Außenmaß B1 36 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Außenmaß B2 43 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Kopfhöhe (A2) 9 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_297
Gesamtlänge L in mm 250
DIN DIN 3113
Material1 Alluminium-Bronze
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselweite in mm 21
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen