BRONZE Ringmaulschlüssel 50 mm

Artikelnummer: Z00492749
EAN: 4042146527375
Herstellernummer: 963.7296
KS Tools
BRONZE Ringmaulschlüssel 50 mm
Inkl. Steuern: 133,71 € VE 1 Stück Netto 112,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 50
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 75
Außenmaß B2 (mm) 100
Kopfhöhe (A1) (mm) 27
Kopfhöhe (A2) (mm) 18
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 3400
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 540
Hauptkatalogseite K15I_297
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen