BRONZE Ringmaulschlüssel 6 mm

Artikelnummer: Z00492718
EAN: 4042146527061
Herstellernummer: 963.7265
BRONZE Ringmaulschlüssel 6 mm
Inkl. Steuern: 16,68 € VE 1 Stück Netto 14,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 6
Material1 Alluminium-Bronze
Kopfhöhe (A2) 5 Millimeter
Außenmaß B1 11 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A1) 6 Millimeter
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_297
Profil1 Flank Traction
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Außenmaß B2 20 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 130
Gewicht in g 50 Gramm
DIN DIN 3113
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen