BRONZE Ringmaulschlüssel 70 mm

Artikelnummer: Z00492753
EAN: 4042146527412
Herstellernummer: 963.7300
BRONZE Ringmaulschlüssel 70 mm
Inkl. Steuern: 203,69 € VE 1 Stück Netto 171,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 70
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 100
Außenmaß B2 (mm) 145
Kopfhöhe (A1) (mm) 35
Kopfhöhe (A2) (mm) 28
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 3800
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 510
Hauptkatalogseite K15I_297
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen