BRONZE Ringmaulschlüssel 9 mm

Artikelnummer: Z00492721
EAN: 4042146527092
Herstellernummer: 963.7268
BRONZE Ringmaulschlüssel 9 mm
Inkl. Steuern: 16,68 € VE 1 Stück Netto 14,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Alluminium-Bronze
Profil2 metrisch
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Kopfhöhe (A2) 6 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A1) 7 Millimeter
Schlüsselweite in mm 9
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 18 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_297
Außenmaß B2 22 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 150
Gewicht in g 50 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen