BRONZE Ringmaulschlüssel, extra lang 10 mm

Artikelnummer: Z00492797
EAN: 4042146527856
Herstellernummer: 963.7344
BRONZE Ringmaulschlüssel, extra lang 10 mm
Inkl. Steuern: 21,42 € VE 1 Stück Netto 18,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Längenbezeichnung extra lang
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Außenmaß B2 28 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_298
Gesamtlänge L in mm 190
Kopfhöhe (A1) 10 Millimeter
Schlüsselweite in mm 10
Profil1 Flank Traction
DIN DIN 3113
Gewicht in g 70 Gramm
Kopfhöhe (A2) 7 Millimeter
Außenmaß B1 17 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen