BRONZEplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 11-tlg. SW 8 - 22 mm

Artikelnummer: Z00492757
EAN: 4042146527450
Herstellernummer: 963.7304
BRONZEplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 11-tlg. SW 8 - 22 mm
Inkl. Steuern: 238,52 € VE 1 Stück Netto 200,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
  • Schlüsselweiten: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3113
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Alluminium-Bronze
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Max. Schlüsselweite 22 Millimeter
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Teile im Satz 11
Gewicht in g 2200 Gramm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Hauptkatalogseite K15I_298
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen