BRONZE Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt 26-tlg. 6-32mm

Artikelnummer: Z00492759
EAN: 4042146527474
Herstellernummer: 963.7306
BRONZE Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt 26-tlg. 6-32mm
Inkl. Steuern: 1.135,80 € VE 1 Stück Netto 954,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 26
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Max. Schlüsselweite (mm) 32
Min. Schlüsselweite (mm) 6
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 8450
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_298
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen