BRONZE Ringmaulschlüssel-Satz, extra lang 6-tlg. 10-22mm

Artikelnummer: Z00492810
EAN: 4042146527986
Herstellernummer: 963.7357
BRONZE Ringmaulschlüssel-Satz, extra lang 6-tlg. 10-22mm
Inkl. Steuern: 176,68 € VE 1 Stück Netto 148,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 6
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Max. Schlüsselweite (mm) 22
Min. Schlüsselweite (mm) 10
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 1500
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_298
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen