BRONZEplus Ringmaulschlüssel-Satz gekröpft 6-tlg. SW 10 - 22 mm

Artikelnummer: Z00492822
EAN: 4042146528105
Herstellernummer: 963.7369
BRONZEplus Ringmaulschlüssel-Satz gekröpft 6-tlg. SW 10 - 22 mm
Inkl. Steuern: 178,61 € VE 1 Stück Netto 150,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 70° gekröpft
  • Ring 10° angewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
  • Schlüsselweiten: 10; 12; 13; 17; 19; 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Material1 Alluminium-Bronze
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Min. Schlüsselweite 10 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_298
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Teile im Satz 6
Max. Schlüsselweite 22 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Schlüsselform Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt
DIN DIN 3113 Form B
Gewicht in g 1300 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen