KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel abgewinkelt SW 1"

Artikelnummer: Z00486808
EAN: 4042146223734
Herstellernummer: 518.3013
KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel abgewinkelt SW 1"
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN 3113
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A2) 11.4 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 336.0
Hauptkatalogseite K15I_030
Außenmaß B2 50.4 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Kopfhöhe (A1) 14.4 Millimeter
Außenmaß B1 36.5 Millimeter
Gewicht in g 422 Gramm
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll 1 Sekunde (Bogensekunde)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen