• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm

Artikelnummer:  
Z00486699 
EAN:  
4042146089095 
Herstellernummer:  
518.0615 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 7,46 €
4,56 €

Netto 3,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 24.5 Millimeter
Außenmaß B2 32.6 Millimeter
DIN DIN 3113
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge 205.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 205.0
Gewicht 124 Gramm
Gewicht in g 124 Gramm
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Kopfhöhe (A1) 10.7 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 8.5 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm DIN 3113, ISO 3318, ISO 7738
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Schlüsselweite 15 Millimeter
Schlüsselweite in mm 15
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

21 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben