CHROME Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm

Artikelnummer: Z00486702
EAN: 4042146089125
Herstellernummer: 518.0618
CHROME Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm
Inkl. Steuern: 7,18 € VE 1 Stück Netto 6,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 18
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 28.3
Außenmaß B2 (mm) 38.6
Kopfhöhe (A1) (mm) 11.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 9.2
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 176
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 248.0
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Hauptkatalogseite K15I_030

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen