CHROME Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 6mm

Artikelnummer: Z00486690
EAN: 4042146089002
Herstellernummer: 518.0606
KS Tools
CHROME Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 6mm
Inkl. Steuern: 4,59 € VE 1 Stück Netto 3,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 6
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 10.5
Außenmaß B2 (mm) 13.7
Kopfhöhe (A1) (mm) 4.6
Kopfhöhe (A2) (mm) 4.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 21
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 128.0
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Hauptkatalogseite K15I_029

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen