CHROME Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 7mm

Artikelnummer: Z00486691
EAN: 4042146089019
Herstellernummer: 518.0607
CHROME Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 7mm
Inkl. Steuern: 9,50 € VE 1 Stück Netto 7,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 7
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 11.6
Außenmaß B2 (mm) 15.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 5.1
Kopfhöhe (A2) (mm) 4.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 25
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 138.0
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Hauptkatalogseite K15I_029

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen