CHROME Ringmaulschlüssel, kurz, 15mm

Artikelnummer: Z00486621
EAN: 4042146089392
Herstellernummer: 518.0015
KS Tools
CHROME Ringmaulschlüssel, kurz, 15mm
Inkl. Steuern: 4,56 € VE 1 Stück Netto 3,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 15
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 22.5
Außenmaß B2 (mm) 30.1
Kopfhöhe (A1) (mm) 9.6
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.8
Längenbezeichnung Mini
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 76
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 120.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_028

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen