CHROME Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 11-tlg. Zoll

Artikelnummer: Z00486795
EAN: 4042146223918
Herstellernummer: 518.3000
CHROME Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 11-tlg. Zoll
Inkl. Steuern: 63,00 € VE 1 Stück Netto 52,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 11
Verpackung Rolltasche
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Max. Schlüsselweite Zoll (") 7/8
Min. Schlüsselweite Zoll (") 1/4
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 1300
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_030

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen