CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 13-tlg. SW 6 - 22 mm

Artikelnummer: Z00486713
EAN: 4042146119945
Herstellernummer: 518.0643
CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 13-tlg. SW 6 - 22 mm
Inkl. Steuern: 44,45 € VE 1 Stück Netto 37,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Gewicht in g 1400 Gramm
Max. Schlüsselweite 22 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil1 Flank Traction
DIN DIN 3113
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_030
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Verpackung Rolltasche
Teile im Satz 13
Min. Schlüsselweite 6 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen