KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 7-tlg. zöllig

Artikelnummer: Z00486812
EAN: 4042146223987
Herstellernummer: 518.3020
KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 7-tlg. zöllig
Brutto Set-Preis 35,30 € Netto 29,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten in Zoll:
    • 3/8"
    • 7/16"
    • 1/2"
    • 9/16"
    • 5/8"
    • 11/16"
    • 3/4"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Min. Schlüsselweite Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Hauptkatalogseite K15I_030
DIN DIN 3113
ISO ISO 3318
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil1 Flank Traction
Max. Schlüsselweite Zoll 3/4 Sekunde (Bogensekunde)
Gewicht in g 730 Gramm
Verpackung Rolltasche
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Teile im Satz 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]