CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 9-tlg. SW 8 - 19 mm

Artikelnummer: Z00486711
EAN: 4042146098585
Herstellernummer: 518.0640
CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 9-tlg. SW 8 - 19 mm
Inkl. Steuern: 33,99 € VE 1 Stück Netto 28,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung auf Blister
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil2 metrisch
DIN DIN 3113
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Teile im Satz 9
Gewicht in g 930 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_030
Profil1 Flank Traction

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen