KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz kurz 7-tlg. 10 - 19 mm

Artikelnummer:  
Z00486626 
EAN:  
4042146089644 
Herstellernummer:  
518.0040 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktagen.

34,16 €

Netto 28,71 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3113
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gewicht in g 600 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_028
ISO ISO 3318
Längenbezeichnung Mini
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Min. Schlüsselweite 10 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Teile im Satz 7
Verpackung auf Blister
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben