KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz XL 10-tlg. SW 10 - 19 mm

Artikelnummer:  
Z00486849
EAN:  
4042146123669
Herstellernummer:  
519.0660
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

80,36 €

Netto 67,53 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3113
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 1730 Gramm
Profil2 metrisch
Teile im Satz 10
Min. Schlüsselweite 10 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_036
Längenbezeichnung XXL
Schlüsselform extrem dünnwandig
Verpackung auf Blister
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO ISO 3318
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben