KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel XL SW 15 mm

Artikelnummer: Z00486844
EAN: 4042146123621
Herstellernummer: 519.0655
KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel XL SW 15 mm
Inkl. Steuern: 9,85 € VE 1 Stück Netto 8,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_036
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A2) 7.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 15
Gesamtlänge L in mm 279.0
Kopfhöhe (A1) 9.3 Millimeter
Längenbezeichnung XXL
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselform extrem dünnwandig
DIN DIN 3113
Gewicht in g 144 Gramm
Außenmaß B2 33.5 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Außenmaß B1 23.4 Millimeter
Profil2 metrisch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen