CHROME Ringmaulschlüssel, XL, 19mm

Artikelnummer: Z00486848
EAN: 4042146123652
Herstellernummer: 519.0659
CHROME Ringmaulschlüssel, XL, 19mm
Inkl. Steuern: 15,70 € VE 1 Stück Netto 13,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 19
Schlüsselform extrem dünnwandig
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 28.7
Außenmaß B2 (mm) 41.5
Kopfhöhe (A1) (mm) 12.7
Kopfhöhe (A2) (mm) 8.7
Längenbezeichnung XXL
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 271
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 349.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_036

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen