CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt SW 1.7/16"

Artikelnummer: Z00486320
EAN: 4042146558973
Herstellernummer: 517.1923
CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt SW 1.7/16"
Inkl. Steuern: 18,41 € VE 1 Stück Netto 15,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A1) 19 Millimeter
Außenmaß B1 52.1 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil2 Zollmaße
Gewicht in g 1015 Gramm
Kopfhöhe (A2) 13 Millimeter
Außenmaß B2 75 Millimeter
DIN DIN 3113
Schlüsselweite 1.7/16"
Gesamtlänge L in mm 390
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Hauptkatalogseite K15I_029
Profil1 Flank Traction
ISO [ISO 3318, ISO 7738]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen