KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel abgewinkelt SW 24 mm

Artikelnummer: Z00485965
EAN: 4042146078310
Herstellernummer: 517.0624
KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel abgewinkelt SW 24 mm
Brutto Set-Preis 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 280.0
DIN DIN 3113
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Außenmaß B2 50.4 Millimeter
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Außenmaß B1 35.5 Millimeter
Schlüsselweite in mm 24
Kopfhöhe (A1) 14.0 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Gewicht in g 320 Gramm
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_029
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A2) 8.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]