CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt SW 3/8"

Artikelnummer: Z00486300
EAN: 4042146558775
Herstellernummer: 517.1903
CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt SW 3/8"
Inkl. Steuern: 3,13 € VE 1 Stück Netto 2,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 34 Gramm
Außenmaß B2 20,9 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Hauptkatalogseite K15I_029
Gesamtlänge L in mm 130
Schlüsselweite 3/8"
Außenmaß B1 14.1 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN 3113
Kopfhöhe (A1) 6.4 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 4.5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen