CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm

Artikelnummer: Z00485949
EAN: 4042146078174
Herstellernummer: 517.0608
KS Tools
CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
Inkl. Steuern: 3,02 € VE 1 Stück Netto 2,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 8
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 12.8
Außenmaß B2 (mm) 19.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 5.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 4.5
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 20
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 120.0
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Hauptkatalogseite K15I_028

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen