KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel, gekröpft, 2.1/16"

Lieferung in 3-5 Werktag.

207,27 €

Netto 174,18 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kopfhöhe (A2) 16.5 Millimeter
Außenmaß B2 104 Millimeter
Profil2 Zollmaße
Gesamtlänge L in mm 560
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN DIN 3113 Form B
Hauptkatalogseite K15I_029
Schlüsselweite 2.1/16"
Gewicht in g 2200 Gramm
Kopfhöhe (A1) 16.5 Millimeter
Profil1 12-Kant
Schlüsselform Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt
Außenmaß B1 74 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 70° gekröpft
  • Ring 10° angewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben