KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel, gekröpft, 2.1/4"

Artikelnummer: Z00486486
EAN: 4042146560648
Herstellernummer: 517.2637
KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel, gekröpft, 2.1/4"
Inkl. Steuern: 290,29 € VE 1 Stück Netto 243,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 70° gekröpft
  • Ring 10° angewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselform Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 Zollmaße
Profil1 12-Kant
Schlüsselweite 2.1/4"
DIN DIN 3113 Form B
Gewicht in g 2900 Gramm
Außenmaß B2 112 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 570
Außenmaß B1 82 Millimeter
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Kopfhöhe (A2) 19 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_029
Kopfhöhe (A1) 19 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen