KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel, gekröpft, 2.3/16"

Artikelnummer: Z00486485
EAN: 4042146560631
Herstellernummer: 517.2636
KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel, gekröpft, 2.3/16"
Brutto Set-Preis 290,29 € Netto 243,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 70° gekröpft
  • Ring 10° angewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Gewicht in g 2900 Gramm
DIN DIN 3113 Form B
Schlüsselweite 2.3/16"
Kopfhöhe (A2) 19 Millimeter
Profil2 Zollmaße
Profil1 12-Kant
Außenmaß B2 112 Millimeter
Schlüsselform Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt
Gesamtlänge L in mm 570
Hauptkatalogseite K15I_029
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Außenmaß B1 82 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 19 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]