KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel, gekröpft, 2.3/8"

Artikelnummer: Z00486488
EAN: 4042146560662
Herstellernummer: 517.2639
KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel, gekröpft, 2.3/8"
Inkl. Steuern: 394,78 € VE 1 Stück Netto 331,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 70° gekröpft
  • Ring 10° angewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B1 90 Millimeter
Schlüsselweite 2.3/8"
Gesamtlänge L in mm 660
Profil1 12-Kant
Schlüsselform Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 3600 Gramm
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Profil2 Zollmaße
DIN DIN 3113 Form B
Kopfhöhe (A1) 20 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_029
Kopfhöhe (A2) 20 Millimeter
Außenmaß B2 123 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen