CLASSIC Ringmaulschlüssel, gekröpft, 27mm

Artikelnummer: Z00486282
EAN: 4042146180167
Herstellernummer: 517.1627
CLASSIC Ringmaulschlüssel, gekröpft, 27mm
Inkl. Steuern: 11,97 € VE 1 Stück Netto 10,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 70° gekröpft
  • Ring 10° angewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_029
DIN DIN 3113 Form B
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 490 Gramm
Kopfhöhe (A1) 16.5 Millimeter
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Gesamtlänge L in mm 380
Profil2 metrisch
Profil1 12-Kant
Außenmaß B2 60,5 Millimeter
Schlüsselweite in mm 27
Außenmaß B1 42 Millimeter
Schlüsselform Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt
Kopfhöhe (A2) 11.3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen