• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg 5-13 mm

UVP: 87,94 € 49,06 € Netto 41,23 €
- 44%

carolus Ring-Maulschlüssel-Satz 8-teilig, 8-19 mm

UVP: 33,20 € 18,52 € Netto 15,56 €
- 35%
- 39%

KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz gerade 12-tlg.

UVP: 147,04 € 89,00 € Netto 74,79 €
- 37%

carolus Ring-Maulschlüssel-Satz 10-tlg 8-22 mm

UVP: 42,48 € 26,63 € Netto 22,38 €
- 45%

KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz 8-tlg. gekröpft SW 8 - 22 mm

Artikelnummer:  
Z00485823 
EAN:  
4042146557525 
Herstellernummer:  
517.0090 
Marke:  
KS TOOLS 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 68,92 €
38,14 €

Netto 32,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3113 Form B
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gewicht in g 920 Gramm
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite 22 Millimeter
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Norm DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Profil 12-Kant
Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt
Teile im Satz 8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 70° gekröpft
  • Ring 10° angewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben