KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 10-tlg. 8-22mm

Artikelnummer: Z00485821
EAN: 4042146557501
Herstellernummer: 517.0080
KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 10-tlg. 8-22mm
Inkl. Steuern: 25,86 € VE 1 Stück Netto 21,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 15° Gabelstellung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_029
Teile im Satz 10
Max. Schlüsselweite 22 Millimeter
DIN DIN 3113
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Gewicht in g 1015 Gramm
Profil2 metrisch
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen