CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 12-tlg. 10-32mm

Artikelnummer: Z00485822
EAN: 4042146557518
Herstellernummer: 517.0085
CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 12-tlg. 10-32mm
Inkl. Steuern: 69,38 € VE 1 Stück Netto 58,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 12
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Max. Schlüsselweite (mm) 32
Min. Schlüsselweite (mm) 10
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 2530
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Hauptkatalogseite K15I_029
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen