CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 21-tlg. SW 6 - 32 mm

Artikelnummer: Z00485817
EAN: 4042146036181
Herstellernummer: 517.0043
CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 21-tlg. SW 6 - 32 mm
Inkl. Steuern: 84,00 € VE 1 Stück Netto 70,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_029
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Min. Schlüsselweite 6 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
Teile im Satz 21
DIN DIN 3113
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Max. Schlüsselweite 32 Millimeter
Verpackung Rolltasche
Gewicht in g 3800 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen