KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 5-tlg. SW 8 - 19 mm

Artikelnummer: Z00485818
EAN: 4042146036204
Herstellernummer: 517.0045
KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt 5-tlg. SW 8 - 19 mm
Brutto Set-Preis 19,00 € Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 540 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_029
Verpackung Kunststoffklapphalter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Teile im Satz 5
DIN DIN 3113
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]