KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz XL 5-tlg. SW 8 - 19 mm

Artikelnummer: Z00486232
EAN: 4042146408933
Herstellernummer: 517.1500
KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz XL 5-tlg. SW 8 - 19 mm
Inkl. Steuern: 69,00 € VE 1 Stück Netto 57,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ausführung ähnlich DIN 3113
  • Maulstellung 15°abgewinkelt
  • Ring 15°abgewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 696 Gramm
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Teile im Satz 5
Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN 3113
Hauptkatalogseite K15I_036
Profil2 metrisch
Verpackung Karton
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen