CLASSIC XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt SW 17 mm

Artikelnummer: Z00486243
EAN: 4042146391433
Herstellernummer: 517.1517
CLASSIC XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt SW 17 mm
Inkl. Steuern: 13,90 € VE 1 Stück Netto 11,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 15° Gabelstellung
Außenmaß B1 26.5 Millimeter
DIN DIN 3113
Kopfhöhe (A1) 14 Millimeter
Außenmaß B2 38.4 Millimeter
Schlüsselweite in mm 17
Gesamtlänge L in mm 280
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Längenbezeichnung extra lang
Kopfhöhe (A2) 8.5 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_036
Gewicht in g 206 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 Flank Traction
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen