KS TOOLS CLASSIC XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt SW 21 mm

Artikelnummer: Z00486247
EAN: 4042146391471
Herstellernummer: 517.1521
KS TOOLS CLASSIC XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt SW 21 mm
Brutto Set-Preis 18,10 € Netto 15,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Außenmaß B2 46.6 Millimeter
Gewicht in g 370 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Kopfhöhe (A1) 17 Millimeter
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 340
Schlüsselweite in mm 21
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 33 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_036
Kopfhöhe (A2) 10 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Längenbezeichnung extra lang
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]